ビクーニャEX替え芯0.5

ビクーニャEX替え芯0.5 - ぺんてるビクーニャEX替え芯0.5 - ぺんてる
(1件のレビュー)

ビクーニャEXリフィル/リフィル交換で経済的

先端ボール径(mm)0.5寸法(mm)2×68質量(g)1適合本体シリーズ名ビクーニャEX3シリーズ、ビクーニャEX1シリーズ、ビクーニャEX1シリーズシエリナ入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62924716XKBXES5-A
150
119
131(税込)
当日出荷
62924725XKBXES5-B
150
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-15
用途: 事務作業時
須山歯科医院サービス業

インクの出も良いし、本体の綺麗さに満足しているので、長く使い続けるには、大切なインクです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする