ぺんてる
オレンズ0.5ホワイト
芯を出さないで書く/先端パイプが芯を保護/芯が折れない
寸法(mm)
13×145
質量(g)
10
芯径(mm)
0.5
グリーン購入法
適合
色(軸)
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62924795
XPP505-W
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
オレンズ 0.5
参考になった