曜日別特売

モノグラフシャープ 0.5

モノグラフシャープ 0.5 - トンボ鉛筆モノグラフシャープ 0.5 - トンボ鉛筆モノグラフシャープ 0.5 - トンボ鉛筆モノグラフシャープ 0.5 - トンボ鉛筆モノグラフシャープ 0.5 - トンボ鉛筆モノグラフシャープ 0.5 - トンボ鉛筆モノグラフシャープ 0.5 - トンボ鉛筆モノグラフシャープ 0.5 - トンボ鉛筆

トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。

幅(mm)50高さ(mm)192質量(g)26奥行(mm)13方式回転式芯径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体62925014DPA-138Aクリア
400
349
384(税込)
当日出荷
※本体62925023DPA-138Bクリアブルー
400
349
384(税込)
当日出荷
※本体62925039DPA-138Cクリアライム
400
349
384(税込)
当日出荷
※本体62925048DPA-138Dクリアミント
400
349
384(税込)
当日出荷
※本体62925057DPA-138Eクリアピンク
400
349
384(税込)
当日出荷
※本体62925066DPA-138Fクリアパープル
400
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする