サラサR05

サラサR05 - ゼブラサラサR05 - ゼブラサラサR05 - ゼブラサラサR05 - ゼブラ
(3件のレビュー)

「きれいに」、「見やすく」仕上がるノート書きにおすすめ。濃く書けるサラサ

幅(mm)11高さ(mm)141質量(g)10.9奥行(mm)11シリーズサラサ方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク水性染料入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体62925109JJ29-R1-BK1
120
96
106(税込)
当日出荷
※本体62925118JJ29-R1-BK2
120
97
107(税込)
当日出荷
※本体62925127JJ29-R1-BL
120
96
106(税込)
当日出荷
※本体62925136JJ29-R1-R
120
97
107(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: 事務作業
株式会社ヒルサイドサービス業

毎日使用するものなので、各種ボールペンを試して購入して従業員にどのペンが書きやすいか投票してもらったところ、こちらのボールペンが一番書きやすいとのことでした。インクが濃く、文字が書きやすいと好評です。今後はこちらのボールペンを定期的に購入させていただこうと思っています。

対象商品 : 62925118
2024-02-01
用途: 事務用
有限会社魚利

価格も安くなんと言っても書き味が良い
しかし白とか黒だと机の上では目立ち難くい
価格重視かな

対象商品 : 62925136
2022-05-04
用途: 事務仕事
不動産業

書き心地が良く、リピートです。
最近、店舗では見ることが無く、探してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする