曜日別特売

サラサR04

サラサR04 - ゼブラサラサR04 - ゼブラサラサR04 - ゼブラサラサR04 - ゼブラサラサR04 - ゼブラサラサR04 - ゼブラサラサR04 - ゼブラサラサR04 - ゼブラ
(1件のレビュー)

「きれいに」、「見やすく」仕上がるノート書きにおすすめ。濃く書けるサラサ

シリーズサラサ方式ノック式先端ボール径(mm)0.4インク水性染料
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体62925145JJS29-R1-BK11本1114110.911
120
97
107(税込)
当日出荷
※本体62925154JJS29-R1-BK21本1114110.911
120
96
106(税込)
当日出荷
※本体62925163JJS29-R1-BL1本1114110.911
120
96
106(税込)
翌々日出荷
※本体62925179JJS29-R1-R1本1114110.911
120
96
106(税込)
当日出荷
※本体62925188JJS29-R1-G1本1114110.911
120
96
106(税込)
翌々日出荷
※本体62925197JJS29-R1-P1本1114110.911ピンク
120
96
106(税込)
翌々日出荷
※本体62925206JJS29-R1-VI1本1114110.911バイオレット
120
96
106(税込)
翌々日出荷
※本体62925215JJS29-R1-OR1本1114110.911オレンジ
120
96
106(税込)
翌々日出荷
※本体62925224JJS29-R1-SKBL1本1114110.911スカイブルー
120
96
106(税込)
翌々日出荷
※本体62925233JJS29-R1-FG1本1114110.911フレッシュグリーン
120
96
106(税込)
翌々日出荷
※本体62925249JJS29-R1-FB1本1114110.911ブルーブラック
120
96
106(税込)
翌々日出荷
※本体62925258JJS29-R1-MZ1本1114110.911マゼンタ
120
96
106(税込)
翌々日出荷
※本体62925267JJS29-R1-VRB1本1114110.911レッドブラック
120
96
106(税込)
翌々日出荷
※本体62925276JJS29-R1-VGB1本1114110.911グリーンブラック
120
96
106(税込)
翌々日出荷
※本体62925285JJS29-R1-VBGR1本1114110.911ブルーグレー
120
96
106(税込)
翌々日出荷
62925294JJS29-R1-7C1セット(7本)931508518黒・青・スカイブルー・緑・オレンジ・ピンク・赤
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62925179
2022-05-18
用途: 事務作業
不動産業

0.5が非常になめらかな書き味で気にいって使っていますが、最近は店舗で見ることが無く困っていましたが、ここで買えて助かりました。
細かな字用で、0.4を初めて買いましたが、なめらかな書き味はやはり0.5です。
細かい字用で0.4と0.5を使い分けています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする