曜日別特売

感染防護基本セット

感染防護基本セット - 竹虎感染防護基本セット - 竹虎感染防護基本セット - 竹虎感染防護基本セット - 竹虎感染防護基本セット - 竹虎感染防護基本セット - 竹虎感染防護基本セット - 竹虎感染防護基本セット - 竹虎

これ1つでPPE(個人防護具=Personal Protective Equipment)が手軽に実現できます。
必要なアイテムが1袋にまとめてあるので、あらゆる場面でお使いいただけます。
パッケージは大き目のA4サイズ。使用後のPPEを入れ安全に廃棄できます。
クリアファイルにも入る薄さで持ち運びにも便利です。

用途「新型コロナウイルス」や「ノロウイルス」対策に、ご家族の感染時に、自宅看護に、いざという時の備えに
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※内容629253030774611セット(40袋)【キャップ】 ポリプロピレン・ポリウレタン・ポリエステル/【シールド付マスク】 ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン/【グローブ】 PVC/【シューカバー】 ポリプロピレン・ポリウレタン/【ガウン】 ポリエチレン/【アルコー含浸カット綿(指定医薬部外品)】綿・エタノール・精製水個人防護具40袋(1袋内容:ビニールエプロン(ガウン)1枚、シールド付マスク1枚、キャップジャバラタイプ1枚、シューカバー2枚、プラスチック手袋M(パウダーフリー)2枚)、ソフラテトラメンALCアルコール含浸カット綿2箱(1箱内容:エタノール・脱脂綿4cm×4cm2枚重ね、60包入、指定医薬部外品)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
629253190774621袋【キャップ】 ポリプロピレン・ポリウレタン・ポリエステル/【シールド付マスク】 ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン/【グローブ】 PVC/【シューカバー】 ポリプロピレン・ポリウレタン/【ガウン】 ポリエチレン1袋内容:ビニールエプロン(ガウン)1枚、シールド付マスク1枚、キャップジャバラタイプ1枚、シューカバー2枚、プラスチック手袋M(パウダーフリー)2枚
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

竹虎【感染防護基本セット】着け方・外し方
竹虎【感染防護具】着脱方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする