透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3

透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 - 今村紙工透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 - 今村紙工透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 - 今村紙工透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 - 今村紙工透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 - 今村紙工透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 - 今村紙工透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 - 今村紙工透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 - 今村紙工
(6件のレビュー)

窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。
内側に地紋印刷を施し、中身が見にくい仕様。
長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。
古紙パルプ配合率40%以上。
窓部分はグラシン紙の為、分別不要です。

用途請求書、納品書等の発送用封筒として。サイズ長形3号寸法(幅W×高さH)(mm)235×120窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45貼り合せ位置センター貼りテープありRoHS指令(10物質対応)対応窓枠あり内容量1箱(200枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925355MD-W02タテホワイト100
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62925364MD-W03タテグリーン80
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62925373MD-W04タテブルー80
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62925389MD-W06タテピンク80
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62925398MD-W05ヨコホワイト100
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 書類送付
製造業

手頃な価格なのに封緘テープ付きで助かります。
窓部分も紙製で分別不要なのがいいですね。

2025-11-16
用途: 郵便物の発送
サービス業

窓付きなので宛名書きの手間が省けて助かります。
この色が他のECサイトでは見当たらないのでありがたいです。

2025-11-25
用途: 請求書発行

今まではスティックのりを使っていたのですが、テープ付きなので作業が楽になりました。

対象商品 : 62925364
2025-10-11
用途: 請求書などにつかいます。
建設業・工事業

髪は中身が見えずらい感じです。
厚さは薄めに思います。

対象商品 : 62925355
2021-09-16
用途: 定期的連絡用の封筒
個別指導Axis東村山校教育・研究機関

長6と比べ中身が動きやすいので窓から見えずらいこともありますが、透けずに糊止めもしっかりしていて扱いやすいです。

対象商品 : 62925373
2021-05-06
用途: 伝票送付
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より使用して使いやすいです、リピート購入です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする