飛沫防止用 卓上パーテーション メディアタイプ 木目調

飛沫防止用 卓上パーテーション メディアタイプ 木目調 - P・O・Pプロダクツ飛沫防止用 卓上パーテーション メディアタイプ 木目調 - P・O・Pプロダクツ飛沫防止用 卓上パーテーション メディアタイプ 木目調 - P・O・Pプロダクツ飛沫防止用 卓上パーテーション メディアタイプ 木目調 - P・O・Pプロダクツ
材質ABS、OPP、ポンジ幅(mm)375高さ(mm)625奥行(mm)96アズワン品番64-8879-91脚の種類固定脚内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6292760444344
4,800
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする