P・O・Pプロダクツ
飛沫防止用 卓上パーテーション メディアタイプ 木箱調
材質
ABS、OPP、ポンジ
幅(mm)
375
高さ(mm)
625
奥行(mm)
96
アズワン品番
64-8879-92
脚の種類
固定脚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62927613
44345
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください