和美作日
9寸両面木目丸盆
用途
お盆・トレイ
材質
ABS樹脂
色
フレッシュウッドNS
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62930377
1101662
¥
2,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください