和美作日
大和盆
用途
お盆・トレイ
材質
ABS樹脂
色
フレッシュウッドNS
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62930386
1101654
15
261
359
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
62930395
1101655
15
285
395
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
62930404
1101656
16
307
426
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
62930413
1101657
16
330
458
¥
5,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください