曜日別特売

耐熱フィットトレー

耐熱フィットトレー - 和美作日耐熱フィットトレー - 和美作日耐熱フィットトレー - 和美作日耐熱フィットトレー - 和美作日
用途お盆・トレイ材質耐熱ABS樹脂フレッシュウッドNS高さ(mm)19内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629304291101658223304
2,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
629304381101659251336
3,300
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
629304471101660275365
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
629304561101661293391
4,100
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする