曜日別特売

PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ

PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ - フジコーワ

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。ステンレス製ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。ガード付2輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。

用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。質量(kg)6.4材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)49耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I545×W372×h蓋103-身140×W372×h蓋103-身140外寸法・幅(mm)448外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)618内容量1台
注意
※南京錠は別売り。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925757FP-15448×618×295
オープン
83,980
92,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする