多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ - フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズ - フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズ - フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズ - フジコーワ

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。

用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装発泡ポリエチレン貼り5mm外寸法・幅(mm)477外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・幅(mm)460内容量1台
注意
※南京錠は別売り。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
有効内寸(mm)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925924AT-40005.649460×360×50/250477×377×3155.6
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62925933AT-41005.957460×360×50/300477×377×3655.9
オープン
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする