曜日別特売

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ - フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズ - フジコーワ

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。コーナー金具には凹凸がついており、同型番同士でのスタッキングが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。

用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-5000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2質量(kg)3.2材質(本体)アルミ容量(L)33有効内寸(mm)457×337×50/170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×354×232内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)3.2外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)232外寸法・奥行(mm)354有効内寸法・奥行(mm)337有効内寸法・高さ(mm)50/170有効内寸法・幅(mm)457内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925949AT-5000474×232×354457×蓋50/身170×337
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする