曜日別特売

スタティック・インターセプト

スタティック・インターセプト - サクラテック

コローション・インターセプトの特殊銅粒子に加え酸化銅粒子を含有。防錆に加え、恒久ESD対策。汎用性も高い。防錆油が不要。何回でも再利用が可能・製造から梱包まで4~5工程が1工程に。トータルコストが5%~40%削減。リサイクルマークを取得。ROHS指令認証取得。金属以外にも、ゴム、樹脂等の劣化も防ぐ。防錆有効期間は15年以上です。ESD対策、アウトガス対策にも対応。
ESD対策:表面抵抗値106-108Ω クリーンルーム100レベル対応

用途
あらゆる製品の海上輸送
自動車関連製品の保存、海上輸送
精密部品の短・長期保存。治具製品の短・長期保存。弱電機器部品の保存
クリーンルーム内対応製品の保存
非鉄金属・ゴム製品、貴金属の保存
博物館、美術館の展示品の保存
造幣局での運搬、保存
荷姿ロール巻きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925985SIS-3660500.075
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
62925994SIS-312120500.075
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
62926003SIS-4660500.1
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
62926019SIS-412120500.1
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気化性防錆材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/318/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする