曜日別特売

溶接ワイヤ

溶接ワイヤ - 神戸製鋼

優れたワイヤ送給性と溶接作業性。ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。また、アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。
溶接金属の優れた機械的性質。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。
溶接能率の向上、溶接欠陥の防止。400~550MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。また、耐割れ性にも優れます。

用途鉄骨等の下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接成分化学成分(mass%)/C:0.05、Si:0.58、Mn:1.52、P:0.010、S:0.005、Ti+Zr:0.05、Mo:0.14適合(鋼種)400MPa級 490MPa級 520MPa級 550MPa級炭素鋼規格JIS Z 3312 YGW18ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)530電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~320、水平すみ肉:200~350吸収エネルギー(J)180(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類炭酸ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ内容量1箱(20kg)
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62926737MG-56 1.2
12,825
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする