空気循環式紫外線清浄機 エアーリアパワー

空気循環式紫外線清浄機 エアーリアパワー - 岩崎電気

約200畳対応のエアーリア大容量タイプ
新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。
紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。
紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。
また、薬品と異なり耐性菌を作りません。
フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。
連続使用で約1年ランプ交換不要です。

用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。質量(kg)42ホワイト半艶(本体)、ダークグレー半艶(上部)消費電力(W)180(50Hz)/220(60Hz)(強運転)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100適合床面積200畳(1時間当たり、天井高2.5mとして算出)適合ランプQGL15W×5灯内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62930526FKST15501EH1
オープン
839,800
923,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする