空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル

空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル - 岩崎電気

光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去
紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。
紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。
また、薬品と異なり耐性菌を作りません。
フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。
連続使用で約1年ランプ効果が不要です。
オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。

用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など材質本体:鋼板ホワイト質量(kg)11消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.7(プラグ付)処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積16畳アズワン品番64-8955-38適合ランプGL15×2灯内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62930535FZSTZ15202GL15/16
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする