曜日別特売

防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック

防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック - OWLTECH(オウルテック)防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック - OWLTECH(オウルテック)防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック - OWLTECH(オウルテック)防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック - OWLTECH(オウルテック)防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック - OWLTECH(オウルテック)防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック - OWLTECH(オウルテック)防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック - OWLTECH(オウルテック)
(1件のレビュー)

スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。

材質ナイロン、ABSブラック本体質量(g)約51対応機種最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン寸法(cm)装着可能な腕まわり:約22~37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62930779OWL-ARMBND01-BK
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62930779
2023-07-18
用途: 測量
建設業・工事業

便利だと思います。
しっかりとした素材ですが、装着した時の存在感が大きいので
もう少し柔らかい素材でフィット感があれば尚いいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする