OWLTECH(オウルテック)
iPhone12mini対応カメラ部分 保護強化ガラス
カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
付属品
画面クリーナー、ほこり除去シール
厚さ(mm)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:約25×28
本体質量(g)
約1
サイズ(inch)
5.4
対応機種
iPhone 12 mini
保証期間
初期不良のみ交換保証
表面硬度
9H
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ガラス・反射防止・気泡レス・指紋防止
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62930876
OWL-CLGIC54-NV
ネイビー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
62930885
OWL-CLGIC54-WH
ホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
62930858
OWL-CLGIC54-BK
ブラック
オープン
取扱い終了
62930867
OWL-CLGIC54-CL
クリア
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください