18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です
サイズ:幅79×高さ67×奥行118mm
質量:620g
材質:PC+ABS
原産国:中国
用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)5000アズワン品番64-8413-05内容量1個