除電紐のれん組立セット

除電紐のれん組立セット - 大塚刷毛製造除電紐のれん組立セット - 大塚刷毛製造除電紐のれん組立セット - 大塚刷毛製造除電紐のれん組立セット - 大塚刷毛製造除電紐のれん組立セット - 大塚刷毛製造除電紐のれん組立セット - 大塚刷毛製造

導電性とコロナ放電により瞬時に静電気をコロナ放電式にて除去。電源を使用する除電装置と違い、安全性の高い自己放電型の静電除去繊維です!
帯電物に合わせてカットでき、大掛かりな装置と違い安価で様々な場所に簡単に取付可能!!除電のれんが簡単に製作可能な、920mm幅の取付部品が2本付いた組立セットです!!
1本の取付部品に除電紐用の取付穴が60個あり、取付長さを検討しながら現場で製作可能です。また、製作後も取付本数・長さの変更・紐の交換が容易に行えます!!

用途人体表面の静電気除去・塗装物の静電気除去・プラスチック成型工程の静電気除去・フィルム、シート製造工程の静電気除去・印刷工程の静電気除去・パソコン、キーボードの静電気除去・OHPフィルムの静電気除去黄・黒(トラ柄)太さ(Φmm)紐:約4内容量1セット
注意
※100℃以下の場所でお使いください。これ以上の高温条件では、繊維の変形・抜け・縮み等が発生する場合があります。
※除電紐を強く引っ張ったり潰すと、繊維の切れ・抜けの原因になります。また、異物が付着したまま使用されると、除電性能を損ねたり寿命が短くなる場合があります。
※除電紐を清掃する場合は中性洗剤を使用して下さい。また、保管時は直射日光・高温多湿を避けて下さい。
※除電紐の先端と帯電体の間隔が、0~1mmの時に最も効果が得られます。帯電体との距離が大きくなると除電効果が下がります。但し、強く当たりすぎた場合、帯電体によっては傷がついたり、除電紐の摩耗を発生する場合があります。
※除電紐は自己放電式なのでアースが無くても除電効果がありますが、連続的な除電を行う場合はアースを取ることで、より効果的に除電が行えます。
※アースを取る場合は感電等に十分注意し、安全確実に作業をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931129-除電紐50m×1巻、取付レール920mm(ステンレス製)×2本、取付ビス×12個50
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月26日
62931138-除電紐100m×1巻、取付レール920mm(ステンレス製)×2本、取付ビス×12個100
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする