曜日別特売

発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム

発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム - ABC商会発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム - ABC商会発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム - ABC商会発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム - ABC商会発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム - ABC商会発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム - ABC商会発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム - ABC商会発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム - ABC商会
(1件のレビュー)

木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。
-5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。
吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。
く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。
サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。
高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番201-5324材質/仕上ウレタン樹脂質量(kg)1ホワイト容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級アズワン品番64-8501-66危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931479ELASF
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62931479
2025-06-30
用途: 無収縮の目止め
建設業・工事業

処理の扱いが多少面倒で少し高く感じるけど、商品はとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする