ホースクランプ CLIC(R)

ホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAU

真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。
専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途
自動車関連など。
ホースやチューブなどの結束が必要なときに。
材質/仕上ステンレス内容量1袋(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931506302000080B8.59.55207-1641104
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
62931515302000085B9105207-1642108
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
62931524302000090B9.510.55207-1643113
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
62931533332000105B11125207-1644179
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
62931549332000110B11.512.56207-1645186
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする