ホースクランプ CLIC(R)

ホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAU

真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。
専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途
自動車関連など。
ホースやチューブなどの結束が必要なときに。
材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)6内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931558332000120B12.513.56207-1646198
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
62931567332000130B13.514.56207-1647206
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
62931576312000140B14.515.56207-1648282
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする