曜日別特売

ホースクランプ CLIC(R)

ホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAUホースクランプ CLIC(R) - CAILLAU

真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。
専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途
自動車関連など。
ホースやチューブなどの結束が必要なときに。
トラスコ品番207-1650材質/仕上ステンレス質量(g)313最小径(Φmm)16.5最大径(Φmm)17.5バンド幅(mm)8内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931594312000160B
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする