曜日別特売

フィルター騒音吸収 耳栓

フィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDO
(1件のレビュー)

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。

用途
騒音環境で。
工場内、工事現場など。
セット内容収納ケースサイズM+L質量(g)35コードケース内容量1組(2個)
注意
※開封時、フィルターは1組だけがLサイズ側にセットされています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
NRR値
アズワン品番
SNR値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931944PR-1846206-9817ブラック13dB64-8649-7519dB
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
62931917PR-1601206-9814蛍光イエロー16dB64-8649-7324dB
オープン
取扱い終了
代替品有
62931935PR-1603206-9816オレンジ12dB64-8649-7419dB
オープン
取扱い終了
代替品有
62931926PR-1599206-9815蛍光イエロー14dB64-8649-7222dB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62931917PR-160164936789PR-2635PR-1601 フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO 64936789フィルター騒音吸収 耳栓CRESCENDO1セット
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62931935PR-160362931953PR-1989PR-1603 フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO 62931953フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓CRESCENDO1組(2個)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62931917
2024-03-09
用途: 工場内
その他業種

全然だめ
買って損した
音が、もれて耳栓しても
耳栓してない時と変わらない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする