EDWIN
長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ
サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
用途
軽作業に。
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
質量(kg)
0.43
色
クロ
股下(cm)
80
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62932425
83008-BC-100
195-6020
100
100
64-8390-13
¥
6,765
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
62932434
83008-BC-105
195-6021
105
105
64-8390-14
¥
6,765
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください