曜日別特売

長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ

長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ - EDWIN

サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。

用途軽作業に。材質/仕上ポリエステル65%・綿35%質量(kg)0.43クロ股下(cm)80内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293244383008-BC-110195-602211011064-8390-15
7,380
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
返品不可
6293245983008-BC-115195-602311511564-8390-16
7,380
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
返品不可
6293246883008-BC-120195-602412012064-8390-17
7,380
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
返品不可
6293247783008-BC-70195-6011707064-8389-17
6,150
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
6293248683008-BC-73195-6012737364-8389-18
6,150
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
6293249583008-BC-76195-6013767664-8389-19
6,150
4,590
5,049(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする