EDWIN
長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ
サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
用途
軽作業に。
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
質量(kg)
0.43
色
カーキ
股下(cm)
80
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62932653
83008-K2-82
195-6029
82
82
64-8388-86
¥
6,150
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
62932669
83008-K2-85
195-6030
85
85
64-8388-87
¥
6,150
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください