EDWIN
長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ
サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
用途
軽作業に。
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
質量(kg)
0.43
色
カーキ
股下(cm)
80
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62932678
83008-K2-88
195-6031
88
88
64-8388-88
¥
6,150
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62932687
83008-K2-90
195-6032
90
91
64-8388-89
¥
6,765
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください