EDWIN
長袖年間物つなぎ服
腰脇部分にはサイズを調整できるリングとベルトを使用しています。
用途
自動車整備・機械整備などに。
色
ネイビーブルー
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
質量(kg)
1.05
内容量
1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62932845
81002-NB-3L
3L
177~182
80
126
110
54
62
¥
12,694
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62932854
81002-NB-4L
4L
182~187
82
130
114
56
64
¥
13,848
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62932863
81002-NB-5L
5L
187~192
84
134
118
58
66
¥
13,848
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62932879
81002-NB-L
L
167~172
76
118
102
50
58
¥
11,540
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62932888
81002-NB-LL
LL
172~177
78
122
106
52
60
¥
11,540
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62932897
81002-NB-M
M
162~167
74
114
98
48
56
¥
11,540
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
62932906
81002-NB-S
S
157~162
72
110
94
46
54
¥
11,540
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください