長袖年間物つなぎ服

長袖年間物つなぎ服 - EDWIN

腰脇部分にはサイズを調整できるリングとベルトを使用しています。

用途自動車整備・機械整備などに。質量(kg)1.05材質/仕上ポリエステル65%・綿35%シルバーグレー内容量1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
サイズ
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293291581002-SG-3L177~18254126110803L62
12,694
8,990
9,889(税込)
当日出荷
メーカー直送
6293292481002-SG-4L182~18756130114824L64
13,848
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
6293293381002-SG-5L187~19258134118845L66
13,848
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
6293294981002-SG-L167~1725011810276L58
11,540
8,490
9,339(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする