長袖年間物つなぎ服

長袖年間物つなぎ服 - EDWIN

腰脇部分にはサイズを調整できるリングとベルトを使用しています。

用途自動車整備・機械整備などに。シルバーグレー材質/仕上ポリエステル65%・綿35%質量(kg)1.05内容量1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293295881002-SG-LLLL172~177781221065260
11,540
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
6293296781002-SG-MM162~16774114984856
11,540
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
6293297681002-SG-SS157~16272110944654
11,540
8,490
9,339(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする