EDWIN
長袖年間物ブルゾン ブルゾン
サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
用途
軽作業に。
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
質量(kg)
0.63
内容量
1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62932985
82006-BC-3L
3L
クロ
126
67
61
¥
9,306
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62932994
82006-BC-4L
4L
クロ
130
69
62
¥
10,152
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933003
82006-BC-5L
5L
クロ
134
71
62
¥
10,152
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933019
82006-BC-L
L
クロ
118
63
59
¥
8,460
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
9日以内出荷
62933028
82006-BC-LL
LL
クロ
122
65
60
¥
8,460
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
62933037
82006-BC-M
M
クロ
114
61
58
¥
8,460
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
62933046
82006-BC-S
S
クロ
110
59
57
¥
8,460
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933055
82006-K2-3L
3L
カーキ
126
67
61
¥
9,306
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933064
82006-K2-4L
4L
カーキ
130
69
62
¥
10,152
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62933073
82006-K2-5L
5L
カーキ
134
71
62
¥
10,152
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62933089
82006-K2-L
L
カーキ
118
63
59
¥
8,460
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください