長袖年間物ブルゾン ブルゾン

長袖年間物ブルゾン ブルゾン - EDWIN

サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。

用途軽作業に。トラスコ品番195-5955材質/仕上ポリエステル65%・綿35%質量(kg)0.63カーキサイズLL胸囲(cm)122袖丈(cm)60着丈(cm)65アズワン品番64-8389-06内容量1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293309882006-K2-LL
8,460
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする