EDWIN
長袖年間物ブルゾン ブルゾン
サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
用途
軽作業に。
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
質量(kg)
0.63
色
カーキ
内容量
1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933107
82006-K2-M
195-5953
M
114
58
61
¥
8,460
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933116
82006-K2-S
195-5952
S
110
57
59
¥
8,460
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください