立ち作業イス キャスター付(座面角度調整)

立ち作業イス キャスター付(座面角度調整) - Global立ち作業イス キャスター付(座面角度調整) - Global立ち作業イス キャスター付(座面角度調整) - Global立ち作業イス キャスター付(座面角度調整) - Global立ち作業イス キャスター付(座面角度調整) - Global

座面の角度調整が可能で作業姿勢に合わせて、最適な場所に座面角度に調整できます。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタンで汚れのふき取りも簡単に行えます。
キャスター付きで座りながらもスムーズに移動できます。

トラスコ品番207-0858幅(mm)500材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:アルミニウム質量(kg)8.07ブラックキャスターあり張地ポリウレタン背もたれあり座幅(mm)360座高(mm)530~720座奥行(mm)250アズワン品番64-8371-44内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629333874020032000ブラック530~720360×250
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする