曜日別特売

エクササイズチェアピラティス

エクササイズチェアピラティス - Global

ピラティスボールのようにバランスを取りながら座ることでエクササイズ効果があります。
腰椎周りの筋肉に適度な刺激を与えることで、疲労や腰痛の軽減を促してくれます。
快適にゆったり座るイスではなく、エクササイズチェアです。

トラスコ品番207-0861セット内容空気入れ幅(mm)500材質/仕上座部:布 脚部:アルミニウム、脚部:アルミニウム質量(kg)6.64ブルーキャスターあり座幅(mm)330座高(mm)520~710座奥行(mm)330アズワン品番64-8374-73内容量1脚
注意
※必ずイスを手で掴みながら着座してください。
※ゆったりと座るイスではありませんので、座るには慣れが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293342345224512520~710330×330
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする