曜日別特売
45224512 エクササイズチェアピラティス Global 62933423

 

45224512 エクササイズチェアピラティス Global 62933423
45224512 エクササイズチェアピラティス Global 62933423

エクササイズチェアピラティス

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1脚注文コード62933423品番45224512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ピラティスボールのようにバランスを取りながら座ることでエクササイズ効果があります。
腰椎周りの筋肉に適度な刺激を与えることで、疲労や腰痛の軽減を促してくれます。
快適にゆったり座るイスではなく、エクササイズチェアです。

座面高さ(mm)520~710座面寸法(幅×奥行)(mm)330×330トラスコ品番207-0861セット内容空気入れ幅(mm)500材質/仕上座部:布 脚部:アルミニウム、脚部:アルミニウム質量(kg)6.64ブルーキャスターあり座幅(mm)330座高(mm)520~710座奥行(mm)330アズワン品番64-8374-73
注意
※必ずイスを手で掴みながら着座してください。
※ゆったりと座るイスではありませんので、座るには慣れが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする