Global
作業チェア(スチール製)
火花が飛び散るような溶接作業や研磨作業の現場でも使用できます。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタンで汚れのふき取りも簡単に行えます。
ベースはスチール製なので丈夫です。
低床での作業に向いています。
用途
溶接作業、研磨作業などに。
トラスコ品番
207-1604
幅(mm)
480
材質/仕上
座部:ポリウレタン 脚部:スチール ベース:スチール
質量(kg)
8
色
ブラック
キャスター
あり
張地
ポリウレタン
座幅(mm)
360
座高(mm)
370~500
座奥行(mm)
360
アズワン品番
64-8331-87
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933439
11300110000
370~500
360×360
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください