GranberG
耐切創・耐衝撃手袋
耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途
溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
色(手首部)
グレー
EN388規格
4543(2003)、4X43CP(2016)
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
耐切創性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933466
115.550108
M
25.0
8.0
20.0
綿100%
ブラック
C
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933475
115.550109
L
26.5
8.5
21.4
Typhoon[[R上]](高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)
ブラック
C
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください