耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)

耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル) - GranberG耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル) - GranberG

独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。
夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。

用途
溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。
手の甲を保護する必要のある作業に。
夜間での作業に。
耐切創性F材質繊維部: Kozane(R)、手のひら部:G-Tech(R)(ポリエステル+コットン)グリーン色(手首部)グリーン滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐切創性
サイズ
材質
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933527115.900108FM繊維部: Kozane(R)、手のひら部:G-Tech(R)(ポリエステル+コットン)27.021.08.5グリーン
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
62933536115.900109FL繊維部: Kozane(R)、手のひら部:G-Tech(R)(ポリエステル+コットン)27.522.09.0グリーン
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933545115.90011FXL繊維部: Kozane(R)、手のひら部:G-Tech(R)(ポリエステル+コットン)28.023.09.2グリーン
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする