GranberG
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル)
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
用途
溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。
手の甲を保護する必要のある作業に。
夜間での作業に。
色(手首部)
イエロー
滑り止め効果
あり
EN388規格
4X44FP(2016)
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
耐切創性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933554
115.900307
S
26.0
8.0
21.0
-
イエロー
F
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62933563
115.900308
M
27.0
8.5
21.0
-
イエロー
F
オープン
取扱い終了
62933579
115.900309
L
27.5
9.0
22.0
Kozane[[R上]]
イエロー
F
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください