Ideal-Tek
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途
あらゆる精密作業に。
トラスコ品番
206-9687
幅(mm)
10.0
全長(mm)
120
材質/仕上
耐酸耐磁ステンレス
質量(g)
14
先端
直型標準タイプ
先端厚さ(mm)
0.1
先端幅(mm)
0.15
アズワン品番
64-8326-74
内容量
1本
注意
※ESD対策仕様品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933974
0-SA-0-IT
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください