曜日別特売

耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)

耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) - Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) - Ideal-Tek

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。

用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9691幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15先端先尖タイプ先端厚さ(mm)0.05先端幅(mm)0.15アズワン品番64-8363-56内容量1本
注意
※ESD対策仕様品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629340172-SA-0-IT
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする