Ideal-Tek
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途
あらゆる精密作業に。
幅(mm)
10.0
全長(mm)
120
材質/仕上
耐酸耐磁ステンレス
質量(g)
15
内容量
1本
注意
※ESD対策仕様品ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
先端
先端厚さ(mm)
先端幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934035
2AB-SA-0-IT
206-9693
先曲タイプ
0.1
1.50
64-8361-50
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
62934044
34A-SA-1-IT
206-9694
先平型タイプ・ハンドルギザ付
0.15
6.00
64-8368-35
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください