Ideal-Tek
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途
あらゆる精密作業に。
材質/仕上
耐酸耐磁ステンレス
内容量
1本
注意
※ESD対策仕様品ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
先端
先端幅(mm)
全長(mm)
幅(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934069
36A-SA-1-IT
15
先平曲型タイプ・ハンドルギザ付
6.00
120
10.0
0.25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
62934078
3C-SA-0-IT
12
先尖タイプ
0.20
110
9.5
0.10
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください