Ideal-Tek
耐酸耐磁精密ロングピンセット(非磁性タイプ) ロングタイプ
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
用途
届きにくく狭い箇所の精密作業に。
先端
直型先細タイプ
全長(mm)
140
材質/仕上
耐酸耐磁ステンレス
トラスコ品番
206-9700
幅(mm)
8.0
質量(g)
13
先端厚さ(mm)
0.09
先端幅(mm)
0.12
アズワン品番
64-8697-35
内容量
1本
注意
※ESD対策仕様品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934105
SS-SA-0-IT
140
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください